I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X169.004.0 CAVO C/CONNETTORE FEMM.L=1500 UNDESC.INO - 3.X169.004.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Cavo di collegamento
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8025550544738
Codice prodotto
IGZ3.X169.004.0
Cod. produttore
3.X169.004.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Cavo di collegamento
Colore:
Nero
Cavo con connettore femmina IP68 L=1500mm per versioni con Led monocromatici. Dotato di ghiera anti-sganciamento. Dimensioni (mm): 1500. Colore: Nero (04) .


