AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X181.004.0 KIT 10 TAPPI X CONNETTORE FEMMINA UNDESC - 3.X181.004.0

copiacopia
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X181.004.0 KIT 10 TAPPI X CONNETTORE FEMMINA UNDESC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550544851

Codice prodotto

IGZ3.X181.004.0

Cod. produttore

3.X181.004.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Kit di montaggio

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Kit tappi per connettori femmina IP68 (confezione 10 pezzi), in materiale plastico, con fascetta anti-smarrimento . Per la chiusara dei connettori femmina IP68 presenti nelle Underscore InOut. Colore: Nero (04) .