AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X215.000.0 ALIMENTATORE LED GRADO IP68 12W 500MA - 3.X215.000.0

copiacopia
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X215.000.0 ALIMENTATORE LED GRADO IP68 12W 500MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 47...47 V

  • Potenza di uscita - 0...24 W

  • Corrente di uscita - 500...500 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Altezza - 70 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550607624

Codice prodotto

IGZ3.X215.000.0

Cod. produttore

3.X215.000.0

Produttore

IGZ

Tensione di uscita:

47...47 V

Potenza di uscita:

0...24 W

Corrente di uscita:

500...500 mA

Grado di protezione (IP):

IP68

Altezza:

70 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

90 mm

Lunghezza:

170 mm

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

II

X215 - Alimentatore elettronico 24W (0÷24W), 500mA, DALI, IP68, con box in materiale termoplastico ad alta resistenza e cavi uscenti. Vin=100÷264Vac, 50÷60Hz Vout=47Vdc (SELV), Iout=500mA. Dimensione: 170x90x70mm. Colore: Indefinito.