AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X260.024.0 RIFRATTORE PER DISTRIBUZIONE ELLITTICA D

copiacopia
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X260.024.0 RIFRATTORE PER DISTRIBUZIONE ELLITTICA D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Lente

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Diametro - 49 mm

  • Diffusore microforato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550678013

Codice prodotto

IGZ3.X260.024.0

Cod. produttore

3.X260.024.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Lente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Diametro:

49 mm

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

Rifrattore per distribuzione ellittica - IP66. Dimensioni (mm): ø49, Peso (kg): 0,04. Ambiente di utilizzo: Esterno