AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X327.000.0 ALIM.LED XITANIUM 20W/m 0,15-0,5A 54V 47 - 3.X327.000.0

copiacopia
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X327.000.0 ALIM.LED XITANIUM 20W/m 0,15-0,5A 54V 47

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 220...240 V

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per uso all'esterno -

  • Adatto per corrente costante - no

  • Adatto per tensione costante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550756186

Codice prodotto

IGZ3.X327.000.0

Cod. produttore

3.X327.000.0

Produttore

IGZ

Tensione di uscita:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per uso all'esterno:

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Diametro:

80 mm

Alimentatore On-Off 20 W IP20 per Ta 25°.