I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X403.000.0 ALIMENTATORE LED 120W HLG-120H-48 IP65 M - 3.X403.000.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 48...48 V
Potenza di uscita - 120...120 W
Grado di protezione (IP) - IP65
Altezza - 38.8 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
8025550757800
Codice prodotto
IGZ3.X403.000.0
Cod. produttore
3.X403.000.0
Produttore
IGZ
Tensione di uscita:
48...48 V
Potenza di uscita:
120...120 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
38.8 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
68 mm
Lunghezza:
220 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II


