ILMAS SRL - ILA0789SDT1E 0789 HAMMER Q EXTRA 230 BIANCO 25W 3000K - 0789SDT1E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°
Adatto per montaggio incassato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449071227627
Codice prodotto
ILA0789SDT1E
Cod. produttore
0789SDT1E
Produttore
ILA
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3000 lm
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
95 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
90-100
Riflettore:
Brillantato
Adatto per lampade di potenza:
25...25 W
Larghezza di incasso:
215 mm
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
230 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
215 mm
Lunghezza:
230 mm
Corrente nominale:
700...700 mA
Colore del riflettore:
Bianco
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



