AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILMAS SRL - ILA0798SDT1E 0798 HAMMER MAXI 205 BIANCO 25W 3000K CR - 0798SDT1E

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079955393

Codice prodotto

ILA0798SDT1E

Cod. produttore

0798SDT1E

Produttore

ILA

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3000 lm

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

95 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Riflettore:

Brillantato

Diametro esterno:

205 mm

Adatto per lampade di potenza:

25...25 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Corrente nominale:

700...700 mA

Colore del riflettore:

Bianco

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Hammer Maxi 205. Corpo: Corpo in pressofusione di alluminio. Ottica: Riflettore in alluminio metallizzato vetro di protezione. Colore: Bianco. Alimentatore incluso. Lampada: LED 25W 3000Lm 3000K 60°.