AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILMAS SRL - ILA18092YN0 1809 BOB ECO GRIGIO ARLED OSRAM 2X23W 30 - 18092YN0

copiacopia
ILMAS SRL - ILA18092YN0 1809 BOB ECO GRIGIO ARLED OSRAM 2X23W 30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Grigio

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070269253

Codice prodotto

ILA18092YN0

Cod. produttore

18092YN0

Produttore

ILA

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Grigio

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Girevole e orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Acciaio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3700 lm

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per lampade di potenza:

23...23 W

Adatto per numero di lampade:

2

Larghezza di incasso:

165 mm

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

326 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

1809 Bob Eco Arled. Incasso orientabile inclinabile: 60°. Corpo: Corpo e staffe in acciaio verniciato. Ottica: Ghiera e cornice in alluminio. Colore: Grigio. Alimentatore escluso. Lampada: LED 2X23W 3700Lm 3000K 40°.