AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILMAS SRL - ILA9605A021 9605 BINARIO STD/DALI BIANCO 2 M 9000-2/ - 9605A021

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Numero di gruppi / fasi - 6

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Tipo di superficie - Opaco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079916448

Codice prodotto

ILA9605A021

Cod. produttore

9605A021

Produttore

ILA

Tensione nominale:

230...230 V

Numero di gruppi / fasi:

6

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per collegamento bus:

no

Forma:

Rettangolare

Altezza:

37.8 mm

Larghezza:

31.4 mm

Flessibile:

no

Binario 6 fasi Dali. Ambiente di utilizzo: indoor. Caratteristiche di cablaggio: 230V 50Hz 16A. Caratteristiche di costruzione: Lunghezza: 2m. Colore: Bianco. Grado IP: 20.