ILMAS SRL - ILA0786000U VETRO SABBIATO SCQ-83 - 0786000U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Vetro
Emissione luminosa - Diretta
Diffusore microforato - no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Perlinato
Confezione
1 PZ
EAN
7449079907668
Codice prodotto
ILA0786000U
Cod. produttore
0786000U
Produttore
ILA
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Diffusore microforato:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Perlinato
Vetro sabbiato per DL0786.


