ILMAS SRL - ILA10063YN1 1006 MARQUEZ LED BIANCO 6X23W 4000K CRI> - 10063YN1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 11700 lm
Colore del corpo - Bianco
Lunghezza - 482 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449072111253
Codice prodotto
ILA10063YN1
Cod. produttore
10063YN1
Produttore
ILA
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
11700 lm
Colore del corpo:
Bianco
Lunghezza:
482 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
6
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Tipo di ottica:
Bianco
Alimentatore incluso:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
363.5 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Indice di resa cromatica:
80-89



