ILMAS SRL - ILA9605A032 9605 BINARIO STD/DALI NERO 3 M 9000-3/B- - 9605A032

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...230 V
Numero di gruppi / fasi - 6
Colore - Nero
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
7449071970394
Codice prodotto
ILA9605A032
Cod. produttore
9605A032
Produttore
ILA
Tensione nominale:
230...230 V
Numero di gruppi / fasi:
6
Colore:
Nero
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
no
Forma:
Rettangolare
Altezza:
37.8 mm
Larghezza:
31.4 mm
Flessibile:
no
Binario 6 fasi Dali. Ambiente di utilizzo: indoor. Caratteristiche di cablaggio: 230V 50Hz 16A. Caratteristiche di costruzione: Lunghezza: 3m. Colore: Nero. Grado IP: 20.



