AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMA2M 1520.12 CONT.COMP.12FORI D.22 M32 - A2M 1520.12

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 12

  • Colore del coperchio della custodia - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di custodia - Per montaggio a parete

  • Diametro delle aperture - 12 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747176170

Codice prodotto

ILMA2M 1520.12

Cod. produttore

A2M 1520.12

Produttore

ILM

Numero di elementi di comando:

12

Colore del coperchio della custodia:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di custodia:

Per montaggio a parete

Diametro delle aperture:

12 mm

Contenitori per comandi e segnalazion