AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMA2P 0925.04 CONTENITORE 4FORI D.22 PC - A2P 0925.04

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 4

  • Colore del coperchio della custodia - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di custodia - Per montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747000376

Codice prodotto

ILMA2P 0925.04

Cod. produttore

A2P 0925.04

Produttore

ILM

Numero di elementi di comando:

4

Colore del coperchio della custodia:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di custodia:

Per montaggio a parete

Diametro delle aperture:

22 mm

contenitori completi con ingresso cavi, cassette e coperchi pressofusi in lega di alluminio, verniciatura con polvere a base di resine epossipoliestere di colore grigio RAL 7042, coperchio asportabile fi ssato a mezzo viti, in acciaio zincato, guarnizione speciale in gomma NBR, ancorata al coperchio , grado di protezione IP65 (secondo CEI EN 60529), intervallo di temperatura: -20 °C ÷ +80 °C