ILME - ILMAP 0909 CONTENITORE COMPLETO PC - AP 0909

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del coperchio della custodia - Grigio
Materiale (del corpo) - Alluminio
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di custodia - Per montaggio a parete
Confezione
1 PZ
EAN
8015747001281
Codice prodotto
ILMAP 0909
Cod. produttore
AP 0909
Produttore
ILM
Colore del coperchio della custodia:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di custodia:
Per montaggio a parete
contenitore completo dimensioni 92 x 92



