AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMAP 0915 CONTENITORE COMPLETO PC - AP 0915

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del coperchio della custodia - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di custodia - Per montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747001335

Codice prodotto

ILMAP 0915

Cod. produttore

AP 0915

Produttore

ILM

Colore del coperchio della custodia:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di custodia:

Per montaggio a parete

contenitore completo dimensioni 92 x 152