AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMAPV 12 CASS.AP 141X166X64 *NEW* - APV 12

copiacopia
ILME - ILMAPV 12 CASS.AP 141X166X64 *NEW*

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747262071

Codice prodotto

ILMAPV 12

Cod. produttore

APV 12

Produttore

ILM

Cassetta vuota con pareti e coperchio completamente chiusi pressofusi in lega di alluminio complete di: • guarnizioni antinvecchiamento • viti di fissaggio del coperchio in acciaio, resistenti alla corrosione, impronta croce • grado di protezione IP66/IP67 (CEI EN 60529) • anelli per imperdibilità viti coperchio, a corredo • fornitura completa di inserto in ottone, vite, capicorda e rondella per conduttori di terra da 6 mm2 • possibilità di aggiungere un morsetto di terra sul coperchio (kit APR T) • verniciatura a forno con polvere epossipoliestere grigio RAL 7040 • dimensioni esterne 141 x 166 x 64 mm - dimensioni interne minime 128 x 153 x 49 mm