ILME - ILMBK 3294 PR.SIC.DA QUADRO 220V 32A - BK 3294

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Interruttore - Interblocco meccanico
Riferimento orario - 9 h
Confezione
1 PZ
EAN
8015747005029
Codice prodotto
ILMBK 3294
Cod. produttore
BK 3294
Produttore
ILM
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Interruttore:
Interblocco meccanico
Riferimento orario:
9 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale (del corpo):
Plastica
Protezione:
Altri
Conforme alle norme MIL:
no



