AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMBP 6365 COPERCHIO PRESA 380V 63A - BP 6365

copiacopia
ILME - ILMBP 6365 COPERCHIO PRESA 380V 63A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Riferimento orario - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747005265

Codice prodotto

ILMBP 6365

Cod. produttore

BP 6365

Produttore

ILM

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Numero di poli:

5

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Interruttore:

Interblocco meccanico

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale (del corpo):

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

● Conformi alle norme CEI EN 60309 -1 e -2 ● Struttura portante realizzata in poliestere termoplastico rinforzato con fibre di vetro, autoestinguente omologato UL, colore grigio RAL 7035 ● Viti di fissaggio imperdibili in acciaio inox ● Frutti in materiale isolante termoplastico autoestinguente omologato UL ● Coperchio con innesto a baionetta, colore secondo la tensione d’impiego ● Presa con contatti nichelati e contatto pilota ● Con sportello trasparente (prese BPR) in policarbonato autoestinguente per impiego di dispositivi modulari (fino a 4,5 unità), completo di placchette di chiusura, guida DIN EN 60715 in misura con viti di fissaggio posizionabile su piastra di montaggio BC 1123 PF ● I coperchi con le prese montate sulle cassette, mantengono il grado di protezione IP66/IP67 (CEI EN 60529)