AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMCAO 06 L21 CST.MOB.1L.A.06P.PG21. OR - CAO 06 L21

copiacopia
ILME - ILMCAO 06 L21 CST.MOB.1L.A.06P.PG21. OR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Custodia mobile

  • Posizione uscita cavo - Sopra

  • Larghezza - 43 mm

  • Altezza - 47 mm

  • Grado di protezione IP (montato) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747006071

Codice prodotto

ILMCAO 06 L21

Cod. produttore

CAO 06 L21

Produttore

ILM

Tipo di custodia:

Custodia mobile

Posizione uscita cavo:

Sopra

Larghezza:

43 mm

Altezza:

47 mm

Grado di protezione IP (montato):

IP66

custodie mobili per chiusura singola