ILME - ILMCAO 10.21 CST.MOB.2L.A.10P.PG21. OR - CAO 10.21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia mobile
Posizione uscita cavo - Laterale
Larghezza - 43 mm
Altezza - 70 mm
Grado di protezione IP (montato) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
8015747006194
Codice prodotto
ILMCAO 10.21
Cod. produttore
CAO 10.21
Produttore
ILM
Tipo di custodia:
Custodia mobile
Posizione uscita cavo:
Laterale
Larghezza:
43 mm
Altezza:
70 mm
Grado di protezione IP (montato):
IP66
custodie mobili per chiusura doppia


