AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMCAO 16 L29 CST.MOB.1L.A.16P.PG29. OR - CAO 16 L29

copiacopia
ILME - ILMCAO 16 L29 CST.MOB.1L.A.16P.PG29. OR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Custodia mobile

  • Posizione uscita cavo - Laterale

  • Larghezza - 43 mm

  • Altezza - 76 mm

  • Grado di protezione IP (montato) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747195058

Codice prodotto

ILMCAO 16 L29

Cod. produttore

CAO 16 L29

Produttore

ILM

Tipo di custodia:

Custodia mobile

Posizione uscita cavo:

Laterale

Larghezza:

43 mm

Altezza:

76 mm

Grado di protezione IP (montato):

IP66

custodie mobili per chiusura singola