ILME - ILMCAP 16.21 CST.PAR.2L.A.16P.PG21 - CAP 16.21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia a zoccolo
Posizione uscita cavo - Laterale
Larghezza - 59 mm
Altezza - 77 mm
Grado di protezione IP (montato) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
8015747008211
Codice prodotto
ILMCAP 16.21
Cod. produttore
CAP 16.21
Produttore
ILM
Tipo di custodia:
Custodia a zoccolo
Posizione uscita cavo:
Laterale
Larghezza:
59 mm
Altezza:
77 mm
Grado di protezione IP (montato):
IP66
custodie da parete chiusura doppia



