AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMCAP 16 L2 CST.PAR.1L.A.16P.2PG21 - CAP 16 L2

copiacopia
ILME - ILMCAP 16 L2 CST.PAR.1L.A.16P.2PG21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Custodia a zoccolo

  • Posizione uscita cavo - Su entrambi i lati

  • Posizione del gancio di bloccaggio - Parte superiore (coperchio)

  • Larghezza - 57 mm

  • Altezza - 77 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747008068

Codice prodotto

ILMCAP 16 L2

Cod. produttore

CAP 16 L2

Produttore

ILM

Tipo di custodia:

Custodia a zoccolo

Posizione uscita cavo:

Su entrambi i lati

Posizione del gancio di bloccaggio:

Parte superiore (coperchio)

Larghezza:

57 mm

Altezza:

77 mm

Colore del corpo:

Grigio

Grado di protezione IP (montato):

IP66

Custodie da parete chiusura singola con 1 leva