AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMCAP 16 L29 CST.PAR.1L.A.16P.PG29 - CAP 16 L29

copiacopia
ILME - ILMCAP 16 L29 CST.PAR.1L.A.16P.PG29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Custodia a zoccolo

  • Posizione uscita cavo - Laterale

  • Posizione del gancio di bloccaggio - Parte superiore (coperchio)

  • Larghezza - 57 mm

  • Altezza - 77 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747236669

Codice prodotto

ILMCAP 16 L29

Cod. produttore

CAP 16 L29

Produttore

ILM

Tipo di custodia:

Custodia a zoccolo

Posizione uscita cavo:

Laterale

Posizione del gancio di bloccaggio:

Parte superiore (coperchio)

Larghezza:

57 mm

Altezza:

77 mm

Colore del corpo:

Grigio

Grado di protezione IP (montato):

IP66

Custodie da parete chiusura singola con 1 leva