ILME - ILMCAP 24.221 CST.PAR.2L.A.24P.2PG21 - CAP 24.221

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia a zoccolo
Posizione uscita cavo - Su entrambi i lati
Larghezza - 59 mm
Altezza - 80 mm
Grado di protezione IP (montato) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
8015747237109
Codice prodotto
ILMCAP 24.221
Cod. produttore
CAP 24.221
Produttore
ILM
Tipo di custodia:
Custodia a zoccolo
Posizione uscita cavo:
Su entrambi i lati
Larghezza:
59 mm
Altezza:
80 mm
Grado di protezione IP (montato):
IP66
custodie da parete chiusura doppia



