ILME - ILMCAV 16 G CST.MOB.2L.A.16P.PG21. VE - CAV 16 G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia mobile
Posizione uscita cavo - Sopra
Larghezza - 43 mm
Altezza - 63.5 mm
Grado di protezione IP (montato) - IP66
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015747009461
Codice prodotto
ILMCAV 16 G
Cod. produttore
CAV 16 G
Produttore
ILM
Tipo di custodia:
Custodia mobile
Posizione uscita cavo:
Sopra
Larghezza:
43 mm
Altezza:
63.5 mm
Grado di protezione IP (montato):
IP66
custodie mobili con chiusura doppia


