AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMCCEM 24 N FR.SP.16A.24P.25/48 CRIMP - CCEM 24 N

copiacopia
ILME - ILMCCEM 24 N FR.SP.16A.24P.25/48 CRIMP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747114097

Codice prodotto

ILMCCEM 24 N

Cod. produttore

CCEM 24 N

Produttore

ILM

Frutti serie CLASS, versione standard Per contatti maschio 10A