AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMCCFA 1.0 CTT.F.AR.16A 1,0MMQ - CCFA 1.0

copiacopia
ILME - ILMCCFA 1.0 CTT.F.AR.16A 1,0MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Max. corrente di esercizio di un contatto - 16 A

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1...1 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

  • Materiale della superficie dei contatti - Argento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747103831

Codice prodotto

ILMCCFA 1.0

Cod. produttore

CCFA 1.0

Produttore

ILM

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Max. corrente di esercizio di un contatto:

16 A

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

1...1 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

contatto a crimpare femmina