AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMCCFA 1.5 CTT.F.AR.16A 1,5MMQ - CCFA 1.5

copiacopia
ILME - ILMCCFA 1.5 CTT.F.AR.16A 1,5MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Max. corrente di esercizio di un contatto - 16 A

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1.5...1.5 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

  • Materiale della superficie dei contatti - Argento

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8015747011709

Codice prodotto

ILMCCFA 1.5

Cod. produttore

CCFA 1.5

Produttore

ILM

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Max. corrente di esercizio di un contatto:

16 A

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

1.5...1.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

contatto a crimpare femmina