ILME - ILMCCMA 1.5 CTT.M.AR.16A 1,5MMQ - CCMA 1.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Max. corrente di esercizio di un contatto - 16 A
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1.5...1.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Materiale della superficie dei contatti - Argento
Confezione
100 PZ
EAN
8015747012386
Codice prodotto
ILMCCMA 1.5
Cod. produttore
CCMA 1.5
Produttore
ILM
Tipo di contatto:
Puntale
Max. corrente di esercizio di un contatto:
16 A
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
1.5...1.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Materiale della superficie dei contatti:
Argento