ILME - ILMCCMA 2.5 CTT.M.AR.16A 2,5MMQ - CCMA 2.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Max. corrente di esercizio di un contatto - 16 A
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2.5...2.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Materiale della superficie dei contatti - Argento
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Contatti a crimpare
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8015747012409
Codice prodotto
ILMCCMA 2.5
Cod. produttore
CCMA 2.5
Produttore
ILM
Tipo di contatto:
Puntale
Max. corrente di esercizio di un contatto:
16 A
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
2.5...2.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Materiale della superficie dei contatti:
Argento