ILME - ILMCDAF 10 FRUTTO PRESA 10 POLI*NEW - CDAF 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di poli - 10
Corrente nominale In - 16 A
Tensione nominale - 250 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015747012980
Codice prodotto
ILMCDAF 10
Cod. produttore
CDAF 10
Produttore
ILM
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di poli:
10
Corrente nominale In:
16 A
Tensione nominale:
250 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Inserto portacontatti senza contatti:
no
Tensione nominale di picco:
4 kV
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.75...4 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Argento
Con conduttore di terra:
sì