AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMCDAF 16 N FR.PR.16P N.17-32*NEW - CDAF 16 N

copiacopia
ILME - ILMCDAF 16 N FR.PR.16P N.17-32*NEW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747013109

Codice prodotto

ILMCDAF 16 N

Cod. produttore

CDAF 16 N

Produttore

ILM

inserto femminile, 16 poli + PE, n. 17 - 32, connettori terminali a vite, 16A, 250V, 4kV, 3, placcati in argento, dimensioni "66.40", serie di inserti CLASS