AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMCDAM 16 FR.SPINA CDA 16A 16P NEW - CDAM 16

copiacopia
ILME - ILMCDAM 16 FR.SPINA CDA 16A 16P NEW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di poli - 16

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747013277

Codice prodotto

ILMCDAM 16

Cod. produttore

CDAM 16

Produttore

ILM

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di poli:

16

Corrente nominale In:

16 A

Tensione nominale:

250 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Tensione nominale di picco:

4 kV

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.75...4 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

Con conduttore di terra:

frutti, connessione con morsetto a vite frutti spina, num.ne (1÷16) e (17÷32) caratteristiche secondo EN 61984: 16A 250V 4kV 3 16A 230/400V 4kV 2, approvazioni: UL, CSA, CCC, GL, GOST. Ttensione nominale secondo UL/CSA: 600V, resistenza di isolamento: ≥ 10 GΩ, limiti di temperatura ambiente: -40 °C ... +125 °C realizzati in resina termoplastica autoestinguente UL 94 V0, durata meccanica: ≥ 500 cicli , resistenza di contatto: ≤ 1 mΩ, per la portata di corrente ammissibile vedere le seguenti curve di carico frutti