AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMCDAM 16 N FR.SPINA 16P N.17-32 NEW - CDAM 16 N

copiacopia
ILME - ILMCDAM 16 N FR.SPINA 16P N.17-32 NEW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di poli - 32

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747013307

Codice prodotto

ILMCDAM 16 N

Cod. produttore

CDAM 16 N

Produttore

ILM

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di poli:

32

Corrente nominale In:

16 A

Tensione nominale:

250 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Tensione nominale di picco:

4 kV

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.75...4 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

Con conduttore di terra:

frutti, connessione con morsetto a vite frutti spina