AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMCDCF 16 N FR.PR.CRIMP.16P.17-32*NEW - CDCF 16 N

copiacopia
ILME - ILMCDCF 16 N FR.PR.CRIMP.16P.17-32*NEW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747013475

Codice prodotto

ILMCDCF 16 N

Cod. produttore

CDCF 16 N

Produttore

ILM

Frutti serie CLASS, versione standard Per contatti maschio 10A