AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMCDF 07 FRUTTO PRESA 7 POLI - CDF 07

copiacopia
ILME - ILMCDF 07 FRUTTO PRESA 7 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Senza contatti

  • Numero di poli - 8

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747103176

Codice prodotto

ILMCDF 07

Cod. produttore

CDF 07

Produttore

ILM

Tipo di contatto:

Senza contatti

Numero di poli:

8

Corrente nominale In:

10 A

Tensione nominale:

250 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Inserto portacontatti senza contatti:

Materiale del portacontatti:

Termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione nominale di picco:

4 kV

Grado di inquinamento:

3

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

frutti, connessione a crimpare frutti presa per contatti femmina