ILME - ILMCDFA 1.5 CTT.F.AR.10A 1,5MMQ - CDFA 1.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Max. corrente di esercizio di un contatto - 10 A
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1.5...1.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Materiale della superficie dei contatti - Argento
Confezione
200 PZ
EAN
8015747103992
Codice prodotto
ILMCDFA 1.5
Cod. produttore
CDFA 1.5
Produttore
ILM
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Max. corrente di esercizio di un contatto:
10 A
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
1.5...1.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Materiale della superficie dei contatti:
Argento