AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMCDFA 2.5 CTT.F.AR.10A 2,5MMQ - CDFA 2.5

copiacopia
ILME - ILMCDFA 2.5 CTT.F.AR.10A 2,5MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Max. corrente di esercizio di un contatto - 10 A

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2.5...2.5 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

  • Materiale della superficie dei contatti - Argento

Confezione

  • 200 PZ

EAN

8015747014748

Codice prodotto

ILMCDFA 2.5

Cod. produttore

CDFA 2.5

Produttore

ILM

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Max. corrente di esercizio di un contatto:

10 A

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

2.5...2.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

contatto a crimpare femmina