AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMCDFD 0.7 CTT.F.DO.0.5UM 10A 0,7MMQ - CDFD 0.7

copiacopia
ILME - ILMCDFD 0.7 CTT.F.DO.0.5UM 10A 0,7MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Max. corrente di esercizio di un contatto - 10 A

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.75...0.75 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

  • Materiale della superficie dei contatti - Oro

Confezione

  • 200 PZ

Serie di prodotti

EAN

8015747014861

Codice prodotto

ILMCDFD 0.7

Cod. produttore

CDFD 0.7

Produttore

ILM

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Max. corrente di esercizio di un contatto:

10 A

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.75...0.75 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

contatto a crimpare femmina