AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMCDFD 1.0 CTT.F.DO.0.5UM 10A 1,0MMQ - CDFD 1.0

copiacopia
ILME - ILMCDFD 1.0 CTT.F.DO.0.5UM 10A 1,0MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Max. corrente di esercizio di un contatto - 10 A

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1...1 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

  • Materiale della superficie dei contatti - Oro

Confezione

  • 200 PZ

EAN

8015747014892

Codice prodotto

ILMCDFD 1.0

Cod. produttore

CDFD 1.0

Produttore

ILM

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Max. corrente di esercizio di un contatto:

10 A

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

1...1 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

contatto a crimpare femmina