AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMCDM 08 FRUTTO SPINA 8 POLI 50V - CDM 08

copiacopia
ILME - ILMCDM 08 FRUTTO SPINA 8 POLI 50V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Senza contatti

  • Numero di poli - 8

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Tensione nominale - 50 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747103213

Codice prodotto

ILMCDM 08

Cod. produttore

CDM 08

Produttore

ILM

Tipo di contatto:

Senza contatti

Numero di poli:

8

Corrente nominale In:

10 A

Tensione nominale:

50 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Inserto portacontatti senza contatti:

Materiale del portacontatti:

Termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione nominale di picco:

0.8 kV

Grado di inquinamento:

3

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

frutti, connessione a crimpare frutti presa per contatti maschio