ILME - ILMCDMA 0.5 CTT.M.AR.10A 0,5MMQ - CDMA 0.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Max. corrente di esercizio di un contatto - 10 A
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...0.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Materiale della superficie dei contatti - Argento
Confezione
200 PZ
EAN
8015747104029
Codice prodotto
ILMCDMA 0.5
Cod. produttore
CDMA 0.5
Produttore
ILM
Tipo di contatto:
Puntale
Max. corrente di esercizio di un contatto:
10 A
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...0.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Materiale della superficie dei contatti:
Argento