AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMCDMA 1.0 CTT.M.AR.10A 1,0MMQ - CDMA 1.0

copiacopia
ILME - ILMCDMA 1.0 CTT.M.AR.10A 1,0MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Max. corrente di esercizio di un contatto - 10 A

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1...1 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

  • Materiale della superficie dei contatti - Argento

Confezione

  • 200 PZ

EAN

8015747104043

Codice prodotto

ILMCDMA 1.0

Cod. produttore

CDMA 1.0

Produttore

ILM

Tipo di contatto:

Puntale

Max. corrente di esercizio di un contatto:

10 A

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

1...1 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

contatto a crimpare maschio