AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMCDMA 6A CTT.M.AR.6A INTERF.C.ST. - CDMA 6A

copiacopia
ILME - ILMCDMA 6A CTT.M.AR.6A INTERF.C.ST.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8015747015509

Codice prodotto

ILMCDMA 6A

Cod. produttore

CDMA 6A

Produttore

ILM

Contatti maschio 6A per frutti presa, con terminale diam. 1 mm