ILME - ILMCDSF 18 FR.PRESA 10A 18P. MOLLA - CDSF 18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di poli - 9
Corrente nominale In - 10 A
Tensione nominale - 400 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Confezione
1 PZ
EAN
8015747148603
Codice prodotto
ILMCDSF 18
Cod. produttore
CDSF 18
Produttore
ILM
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di poli:
9
Corrente nominale In:
10 A
Tensione nominale:
400 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Inserto portacontatti senza contatti:
no
Materiale del portacontatti:
Termoplastico
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione nominale di picco:
6 kV
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...2.5 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Argento
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
sì



