AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMCHI 10 L CUST.INC.1 LEVA 10 POLI - CHI 10 L

copiacopia
ILME - ILMCHI 10 L CUST.INC.1 LEVA 10 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Custodia da incasso

  • Larghezza - 45.5 mm

  • Altezza - 29 mm

  • Grado di protezione IP (montato) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747017534

Codice prodotto

ILMCHI 10 L

Cod. produttore

CHI 10 L

Produttore

ILM

Tipo di custodia:

Custodia da incasso

Larghezza:

45.5 mm

Altezza:

29 mm

Grado di protezione IP (montato):

IP66

custodie da incasso chiusura singola con leva/a