AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMCHI 10 LS CUST.INC.1 LEVA SP.10POLI - CHI 10 LS

copiacopia
ILME - ILMCHI 10 LS CUST.INC.1 LEVA SP.10POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Custodia da incasso

  • Larghezza - 45.5 mm

  • Altezza - 29 mm

  • Con coperchio a cerniera -

  • Grado di protezione IP (montato) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747017565

Codice prodotto

ILMCHI 10 LS

Cod. produttore

CHI 10 LS

Produttore

ILM

Tipo di custodia:

Custodia da incasso

Larghezza:

45.5 mm

Altezza:

29 mm

Con coperchio a cerniera:

Grado di protezione IP (montato):

IP65

custodie da incasso chiusura singola con leva e sportello,